SOLERA - Borne para carril DIN 4mm² tornillo neutro fase negro - TCD04N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de tornillo
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Placa de conexión necesaria - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCD04N
Ref.Sonepar
249665
EAN
8423220077423
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de tornillo
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Placa de conexión necesaria:
no
Color:
Otros


