SOLERA - Borne para carril DIN 4mm² tornillo TT verde/amarillo - TCD04T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de tornillo
Número de niveles - 1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCD04T
Ref.Sonepar
623005
EAN
8423220077485
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo


