SOLERA - Borne para carril DIN 4mm² tornillo neutro fase azul - TCD04A

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Borne para carril DIN 4mm² tornillo neutro fase azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de tornillo

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Placa de conexión necesaria - no

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCD04A

Ref.Sonepar

314129

EAN

8423220077430

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

4...4 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de tornillo

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Placa de conexión necesaria:

no

Color:

Azul

Borne de tornillo azul. Neutro y fase, sección 4mm2, material no propagador de la llama (ensayo hilo incandescente a 850ºC).