SOLERA - Brida 2,5x100 natural - BR25100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 100 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Modelo - Dentado interno
Cierre de cinta - Borde/abrazadera de plástico
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
BR25100
Ref.Sonepar
278622
EAN
8423220240025
Anchura de banda:
2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
100 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
PA/PE de polietileno/poliamida
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Tipo de fijación:
Ninguno
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


