SOLERA - Brida 4,8x360 negro - BR48360N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión - 360 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Modelo - Dentado interno
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BR48360N
Ref.Sonepar
278626
EAN
8423220240643
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión:
360 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
PA/PE de polietileno/poliamida
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Tipo de fijación:
Ninguno
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


