SOLERA - Caja 200x200x65 cierre con garra plástico

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Caja 200x200x65 cierre con garra plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

  • Longitud - 200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

220

Ref.Sonepar

52389

EAN

8423220004061

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

200 mm

Anchura:

200 mm

Profundidad:

65...65 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

16

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Caja de conexión de empotrar De 200 x 200 mm. Tapa con garra de plástico. Profundidad 65 mm. 16 entradas para tubo Ø 40 mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA