SOLERA - Caja 200x200x65 tapa blanco con garra metálica - 620

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

620

Ref.Sonepar

18337

EAN

8423220006201

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

200 mm

Anchura:

200 mm

Profundidad:

65...65 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

16

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Caja de conexión de empotrar. De 200 x 200 x 65 mm. Tapa con garra metálica. Profundidad 65 mm. 16 entradas para tubo Ø 40 mm.