SOLERA - Caja 250x250x65 tapa blanco con garra metálica - 624

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

  • Longitud - 250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

624

Ref.Sonepar

18341

EAN

8423220006249

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

250 mm

Anchura:

250 mm

Profundidad:

65...65 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

20

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Caja de conexión de empotrar. De 250 x 250 x 60 mm. Tapa con garra metálica.Profundidad 60 mm. 20 entradas para tubo Ø 40 mm.