SOLERA - Caja 400x160x70 tapa con 6 tornillos - 5540

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

  • Longitud - 160 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5540

Ref.Sonepar

45783

EAN

8423220011991

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

160 mm

Anchura:

160 mm

Profundidad:

70...70 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

30

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Caja de conexión de empotrar. De 400 x 160 mm. Tapa con tornillos.Profundidad 70 mm. 30 entradas para tubo de Ø 40 mm. Tres tabiques de separación.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA