SOLERA - Caja 40x80 tapa blanco con rosca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Equipado con - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
414
Ref.Sonepar
213688
EAN
8423220004146
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
80 mm
Longitud:
80 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
40...40 mm
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
25 mm
Número de entradas:
8
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Otros
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


