SOLERA - Caja 50x100x45 con tapa blanco garra metálica - 561

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

561

Ref.Sonepar

18286

EAN

8423220005617

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

50 mm

Anchura:

50 mm

Profundidad:

45...45 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

32 mm

Número de entradas:

6

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Caja de conexión de empotrar. De 100 x 50 x 45 mm. Tapa con garra metálica.Profundidad 45 mm. 6 entradas para tubo Ø 32 mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA