SOLERA - Caja 59x31x40 con tapa garra plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 31 mm
Anchura - 59 mm
Profundidad - 40 mm
Material - Plástico
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
525
Ref.Sonepar
864252
EAN
8423220057227
Longitud:
31 mm
Anchura:
59 mm
Profundidad:
40 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Libre de halógenos:
sí
Caja de conexión de empotrar. De 31 x 59 x 40 mm. Tapa redonda con garra de plástico. Profundidad 40 mm. 7 entradas para tubo Ø 16 mm.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


