SOLERA - Caja conexión luminarias con 3 prensaestopas IP68 24A 450V AC terminal 3P sección 4mm² - BK-3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Otros
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Forma - Rectangular
Número de entradas - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BK-3P
Ref.Sonepar
380000
EAN
8423220201385
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Otros
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Forma:
Rectangular
Número de entradas:
3
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
80 mm
Anchura:
52 mm
Profundidad:
37 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
A prueba de intemperie:
sí
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


