SOLERA - Caja conexión luminarias con 6 prensaestopas IP68 4A 450V AC terminal 3P sección 6mm² - BK-6P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Otros
Sección transversal máxima del conductor - 6 mm²
Forma - Rectangular
Número de entradas - 6
Entrada por la parte de atrás - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BK-6P
Ref.Sonepar
292190
EAN
8423220201408
Equipado con:
Otros
Sección transversal máxima del conductor:
6 mm²
Forma:
Rectangular
Número de entradas:
6
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
135 mm
Anchura:
115 mm
Profundidad:
47 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
A prueba de intemperie:
sí
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


