SOLERA - Caja conexión para luminaria IP20 vacía 16A 450V AC para cable de 4-5mm - BK-L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Otros
Número de entradas - 4
Entrada por la parte de atrás - no
Longitud - 73 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BK-L
Ref.Sonepar
445784
EAN
8423220201323
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Otros
Número de entradas:
4
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
73 mm
Anchura:
27 mm
Profundidad:
32 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Abisagrado
A prueba de intemperie:
sí


