SOLERA - Caja de conexión 107x107x45mm tapa con tornillos para tabique hueco - 5362GW

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Caja de conexión 107x107x45mm tapa con tornillos para tabique hueco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5362GW

Ref.Sonepar

293286

EAN

8423220201118

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

107 mm

Anchura:

107 mm

Profundidad:

45...45 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

25 mm

Número de entradas:

12

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Azul

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Caja de conexión con tapa con tornillos con unas medidas de 107mm de ancho, 107mm de alto y 45mm de fondo para instalación en tabique hueco. Este producto, fabricado a partir de material termoplástico libre de halógenos, se caracteriza por una resistencia al fuego de 850°C como resultado de las pruebas con hilo incandescente, la fijación mediante brida de nylon y la promesa de un montaje sencillo y rápido.