SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco 194x154mm tornillo 8 entradas tubo diámetro 25

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5314

Ref.Sonepar

45787

EAN

8423220011953

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

154 mm

Anchura:

154 mm

Profundidad:

50...50 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

8

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Caja de conexión de empotrar 194x154x50. 8 entradas para tubos Ø25, 2 entradas para tubo Ø32 y 6 entradas para tubo Ø40. Construidas según la Norma UNE EN 60670. Material termoplástico libre de halógenos. Envolventes para instalación empotrada en paredes y techos huecos. Intervalo de temperatura durante la instalación: -5 ºC a +60 ºC. Temperatura máxima durante la construcción de la obra: +60 ºC. Ensayo de presión a la bola: 70 ºC.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA