SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco 250x250x50mm tornillo fijación mediante bridas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Cuadrado
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Equipado con - Ninguno
Longitud - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
324GW
Ref.Sonepar
232082
EAN
8423220090583
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
250 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
50...50 mm
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
12
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


