SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco 300x500x60mm tapa con tornillos fijación garras - 5506HGW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Equipado con - Ninguno
Longitud - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5506HGW
Ref.Sonepar
251400
EAN
8423220095496
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
60...60 mm
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
50
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP33
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado


