SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco con tapa con tornillos y fijación garras metálicas 260x260mm - 5324

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco con tapa con tornillos y fijación garras metálicas 260x260mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5324

Ref.Sonepar

846121

EAN

8423220090866

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

250 mm

Anchura:

250 mm

Profundidad:

50...50 mm

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

12

Material:

Plástico

Color:

Azul

Modelo de portada:

Tapa ciega

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 260 x 260 mm. Tapa con tornillos. Sistema de fijación mediante garras metálicas .Profundidad 50 mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA