SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco de 100x100mm garra 12 entradas tubo diámetro 25 - 5562

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5562

Ref.Sonepar

146903

EAN

8423220044784

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

100 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

45...45 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

25 mm

Número de entradas:

12

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 100 x 100 mm. 12 entradas para tubos Ø25. Construidas según la Norma UNE EN 60670. Material termoplástico libre de halógenos. Envolventes para instalación empotrada en paredes macizas y techos macizos no combustibles. Intervalo de temperatura durante la instalación: -5 ºC a +60 ºC. Temperatura máxima durante la construcción de la obra: +60 ºC. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente: 650 ºC), según Norma UNE EN 60695. Ensayo de presión a la bola: 70 ºC.