SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco de 100x100mm tapa con garra metálica - 5562GW

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco de 100x100mm tapa con garra metálica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Equipado con - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5562GW

Ref.Sonepar

286630

EAN

8423220201743

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

100 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

45...45 mm

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

25 mm

Número de entradas:

12

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Azul

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 100 x 100 mm. Tapa con garra metálica. Sistema de fijación mediante bridas.Profundidad 45 mm. 12 entradas para tubo Ø 25 mm.