SOLERA - Caja de conexión de empotrar en tabique hueco de diámetro 150mm tapa redonda con garra de plástico - 5515GW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Equipado con - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5515GW
Ref.Sonepar
301544
EAN
8423220204690
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
150 mm
Profundidad:
46...46 mm
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
14
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


