SOLERA - Caja de distribución 42 elementos + ICT de empotrar con 2 bases 2P+T, 16A, 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5260ICTB
Ref.Sonepar
875323
EAN
8423220242883
Caja de distribución 42 elementos + ICT de empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Distribución con marco y puerta blanco e ICT con marcos y puertas con rejilla para disipación de calor. Dimensiones para empotrar distribución: 360 x 528 x 86 mm. Dimensiones para empotrar ICT 688 x 526 x 86 mm. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Con separadores interiores.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA