SOLERA - Caja de distribución de empotrar de 12 elementos + 4 precintables 382x226x72mm marco y puerta blancos - 8680
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8680
Ref.Sonepar
41400
EAN
8423220009776
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Profundidad interna:
72 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
226 mm
Anchura:
382 mm
Profundidad:
72 mm


