SOLERA - Caja de distribución de empotrar de 16 elementos + 4 precintables 450x222x72mm marco blanco y puerta fumé
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 20
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8881PF
Ref.Sonepar
241183
EAN
8423220012103
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
20
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
222 mm
Anchura:
450 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


