SOLERA - Caja de distribución de empotrar de 24 elementos + 4 precintables 400x320x72mm marco y puerta blancos - 8203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8203
Ref.Sonepar
41401
EAN
8423220009912
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Profundidad interna:
72 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
320 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
72 mm


