SOLERA - Caja de distribución de empotrar de 30 elementos + 4 precintables 320x528x86mm marco y puerta blancos - 5430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5430
Ref.Sonepar
49053
EAN
8423220017542
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
86 mm
Profundidad interna:
86 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
528 mm
Anchura:
360 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


