SOLERA - Caja de distribución de empotrar de 8 elementos 205x233x72mm marco blanco y puerta fumé
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 8
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5108PF
Ref.Sonepar
96730
EAN
8423220039551
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
8
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Profundidad interna:
72 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
233 mm
Anchura:
205 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


