SOLERA - Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 28 elementos 320x420x75 marco blanco y puerta fumé
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 28
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5250PFHGW
Ref.Sonepar
273598
EAN
8423220092815
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
28
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
75 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
420 mm
Anchura:
320 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


