SOLERA - Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 30 elementos + 4 precintables 320x528x86 marco y puerta blancos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 34
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5430HGW
Ref.Sonepar
379952
EAN
8423220092921
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
34
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
86 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
528 mm
Anchura:
360 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


