SOLERA - Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 40 elementos + 4 precintables 320x670x75 marco y puerta blancos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 44
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5440HGW
Ref.Sonepar
379955
EAN
8423220092938
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
44
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
75 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
670 mm
Anchura:
320 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


