SOLERA - Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 56 elementos 320x670x75mm garras marco blanco y puerta fumé - 5270PFHGW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 56
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5270PFHGW
Ref.Sonepar
866292
EAN
8423220092853
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
56
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
75 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
670 mm
Anchura:
320 mm


