SOLERA - Caja de distribucion de empotrar para 42 elementos, marco y puerta metálicos, grafito - MP42NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 42
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MP42NG
Ref.Sonepar
837268
EAN
8423220240926
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
42
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
88 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
613 mm
Anchura:
330 mm


