SOLERA - Caja de distribución de superficie de 20 elementos + 4 precintables 362x438x104mm caja y marco blancos y puerta fumé
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 20
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
17 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5421PF
Ref.Sonepar
228789
EAN
8423220017573
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
20
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
438 mm
Anchura:
362 mm
Profundidad:
104 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


