SOLERA - Caja de distribución de superficie de 40 elementos + 4 precintables 362x686x104mm marco y puerta blancos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 40
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5441
Ref.Sonepar
52399
EAN
8423220017580
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
40
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
686 mm
Anchura:
362 mm
Profundidad:
104 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


