SOLERA - Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco 2 elementos 140x68x46mm 4 entradas para tubo diámetro 20 - 5725
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Oval
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo - Doble
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5725
Ref.Sonepar
45788
EAN
8423220011960
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Oval
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo:
Doble
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
140 mm
Anchura:
68 mm
Profundidad:
46...46 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
2
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
20/25 mm
Número de entradas:
4
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Modelo de portada:
Ninguno


