SOLERA - Caja de mecanismos eficiente empotrar tabique hueco para 1 elemento bridas Ø 68x46mm 4 entradas Ø 20mm / 2 entradas Ø 25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo - Único
Equipado con - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5625E
Ref.Sonepar
618366
EAN
8423220215870
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo:
Único
Equipado con:
Ninguno
Diámetro:
68 mm
Profundidad:
46...46 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
20/25 mm
Número de entradas:
4
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Modelo de portada:
Ninguno
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


