SOLERA - Caja distribución 348x188x55mm 18 elementos tapa gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
685CGT
Ref.Sonepar
194574
EAN
8423220047761
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
55 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
188 mm
Anchura:
348 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


