SOLERA - Caja distribución 410x270x68mm 38 elementos blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 38
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5216CB
Ref.Sonepar
107668
EAN
8423220049468
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
38
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
270 mm
Anchura:
410 mm
Profundidad:
106 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


