SOLERA - Caja distribución empotrar 12 elementos+4 precintables 348x188x55mm tapa gris - 780
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
780
Ref.Sonepar
18466
EAN
8423220007802
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Tapa
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
55 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
188 mm
Anchura:
348 mm
Profundidad:
55 mm


