SOLERA - Caja distribución empotrar 24 elementos+4 precintables 2 filas 410x270x68mm tapa marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Tapa
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5203
Ref.Sonepar
18235
EAN
8423220052031
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Tapa
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
68 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
270 mm
Anchura:
410 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


