SOLERA - Caja distribución superficie 4 elementos 40A 115x188x55mm gris

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Caja distribución superficie 4 elementos 40A 115x188x55mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 4

  • Tipo de cubierta - Tapa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

199

Ref.Sonepar

18137

EAN

8423220001992

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

4

Tipo de cubierta:

Tapa

Cubierta/puerta transparente:

no

Material de la carcasa:

Plástico

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

188 mm

Anchura:

115 mm

Profundidad:

55 mm

Caja para distribución o ICP de 1 a 4 elementos y hasta 40 A, de color gris, dimensión exterior 115x188x55.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA