SOLERA - Caja distribución superficie 4 elementos 63A 125x270x68mm gris

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Caja distribución superficie 4 elementos 63A 125x270x68mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 4

  • Tipo de cubierta - Tapa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5219

Ref.Sonepar

775423

EAN

8423220004306

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

4

Tipo de cubierta:

Tapa

Cubierta/puerta transparente:

no

Material de la carcasa:

Plástico

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

270 mm

Anchura:

125 mm

Profundidad:

68 mm

Caja para distribución o ICP de 1 a 4 elementos y hasta 63 A, dimensión exterior, de color gris, 125x270x68.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA