SOLERA - Caja empalme/derivación - 1762
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 82 mm
Anchura - 82 mm
Profundidad - 40 mm
Material - Plástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1762
Ref.Sonepar
18130
EAN
8423220002005
Longitud:
82 mm
Anchura:
82 mm
Profundidad:
40 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Caja de conexión de superficie. De 82 x 82 mm. Color blanco. Altura 40 mm. Entradas para minicanal de 10 x 22, 10 x 16, 10 x 22 y 10 x 36 mm.


