SOLERA - Caja empalme/derivación blanca Serie 1600 - 1662
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 65 mm
Anchura - 65 mm
Profundidad - 35 mm
Material - Plástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1662
Ref.Sonepar
18111
EAN
8423220003194
Longitud:
65 mm
Anchura:
65 mm
Profundidad:
35 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Caja de conexión de superficie. De 65 x 65 mm. Color blanco. Altura 35 mm. Entradas para minicanal hasta 10 x 22 mm.


