SOLERA - Caja empalme redondo superficie tapa R diámetro 106x37 4 entrada - 515S

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Caja empalme redondo superficie tapa R diámetro 106x37 4 entrada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Redondo

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

515S

Ref.Sonepar

155956

EAN

8423220340213

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Redondo

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

4

Entrada por la parte de atrás:

sí

Longitud:

41 mm

Anchura:

113 mm

Profundidad:

41 mm

Diámetro:

113 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Otros

Con pantalla:

no

Caja de conexión de superficie. De Ø 113 mm. Tapa redonda y roscada en el centro de la caja. Altura 41 mm. Con 4 entradas para tubo Ø 20 y 4 entradas para tubo Ø 18 mm en el fondo.