SOLERA - Caja empalme redondo superficie tapa R diámetro 80x32 4 entrada - 414S

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Redondo

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

  • Número de entradas - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414S

Ref.Sonepar

155955

EAN

8423220140219

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Redondo

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

4

Entrada por la parte de atrás:

sí

Longitud:

35.5 mm

Anchura:

93.5 mm

Profundidad:

35.5 mm

Diámetro:

93.5 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Otros

Con pantalla:

no

Caja de conexión de superficie. De Ø 93,5 mm. Tapa redonda roscada. Altura 35,5 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 y 4 entradas para tubo Ø 18 mm.