SOLERA - Caja empotrar universal 3 elementos - 825

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

  • Modelo - 3 veces

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

825

Ref.Sonepar

18482

EAN

8423220008250

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

Modelo:

3 veces

Equipado con:

Ninguno

Para varias fijaciones electrónicas:

3

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar

Con tornillos:

sí

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

25 mm

Número de entradas:

8

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Modelo de portada:

Ninguno

Caja universal negra para instalación empotrada, para 3 elementos con 8 entradas para tubo de 25mm de diámetro, con tabiques de separación, 217x67x 42mm.