SOLERA - Caja estanca 1348P pared lateral pretroquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 48
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1348P
Ref.Sonepar
96718
EAN
8423220053311
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
48
Tipo de cubierta:
Tapa
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
500 mm
Anchura:
362 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


